Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA881 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACA881

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA881 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 8

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110644883

Artikelnummer

SNRXACA881

Herstellernummer

XACA881

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

8

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

80 mm

Höhe:

560 mm

Tiefe:

70 mm

La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento ha 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "salita"+ 1 pulsante "discesa"+ 1 pulsante "destra"+ 1 pulsante "sinistra"+ 1 pulsante "avanti"+ 1 pulsante "indietro"+ 1 pulsante "O"+ 1 pulsante "I"e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 8 pulsanti con marcature "salita", "discesa", "destra", "sinistra", "avanti", "indietro", "O"e "I"con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.