Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA9416 TESTA PULSANTE BLU - XACA9416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645187

Artikelnummer

SNRXACA9416

Herstellernummer

XACA9416

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

La testa pulsante con cappuccio blu fornisce una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici nelle industrie degli alimenti, delle bevande, della sanità e farmaceutiche. Il prodotto assicura resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, rendendola ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi (difficili). Può essere facilmente impiegata insieme alla gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia varietà di funzioni di comando.