Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA9419 TESTA PULSANTE MARRONE - XACA9419

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA9419 TESTA PULSANTE MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110645194

Artikelnummer

SNRXACA9419

Herstellernummer

XACA9419

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Testa di comando pulsante con cappuccio per montaggio frontale, adatta per pulsantiere pensili XAC A.