SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB02 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT - XACB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110640489
Artikelnummer
SNRXACB02
Herstellernummer
XACB02
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja


