Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB030 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 3 FORI VERT - XACB030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB030 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 3 FORI VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Innendurchmesser der Öffnung - 13 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110470673

Artikelnummer

SNRXACB030

Herstellernummer

XACB030

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Innendurchmesser der Öffnung:

13 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Harmony XACB030 è una pulsantiera pensile vuota con 3 aperture verticali. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.