Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB04 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT - XACB04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB04 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110640502

Artikelnummer

SNRXACB04

Herstellernummer

XACB04

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Innendurchmesser der Öffnung:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

La pulsantiera pensile vuota gialla per circuiti di comando o di potenza è progettata per applicazioni per uso generico. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro con 4 aperture verticali di diametro 22 mm e centri forati da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conformeai requisiti di sicurezza degli standard IEC.