Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB061 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI+1 BASE - XACB061

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB061 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI+1 BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110640625

Artikelnummer

SNRXACB061

Herstellernummer

XACB061

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Innendurchmesser der Öffnung:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.