Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB120 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA - XACB120

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB120 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Innendurchmesser der Öffnung - 22.5 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110665574

Artikelnummer

SNRXACB120

Herstellernummer

XACB120

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Innendurchmesser der Öffnung:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

nein

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Pulsantiera pensile vuota XAC-B, 12 fori su 1 fila. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..