Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1205 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA - XACB1205

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1205 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 1 FILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Innendurchmesser der Öffnung - 35 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110665604

Artikelnummer

SNRXACB1205

Herstellernummer

XACB1205

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Innendurchmesser der Öffnung:

35 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Harmony XACB1205 è una pulsantiera pensile vuota con 12 fori in 1 fila. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.