SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1215 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 2 FILE - XACB1215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 12
Innendurchmesser der Öffnung - 35 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110665611
Artikelnummer
SNRXACB1215
Herstellernummer
XACB1215
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Innendurchmesser der Öffnung:
35 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja


