SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3191 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB3191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110470734
Artikelnummer
SNRXACB3191
Herstellernummer
XACB3191
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato in fibra di vetro con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente e 1 operatore di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.


