SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3201 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB3201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110470758
Artikelnummer
SNRXACB3201
Herstellernummer
XACB3201
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Breite:
80 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
90 mm


