Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3291 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB3291

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3291 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110470772

Artikelnummer

SNRXACB3291

Herstellernummer

XACB3291

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

85 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

74.5 mm

Hängetaster Harmony XACB. 2 Drucktaster, 1 x 40mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt.