SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB6913 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB6913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 7
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 12 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 2
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110501216
Artikelnummer
SNRXACB6913
Herstellernummer
XACB6913
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
12 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
2
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


