Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB911 MANICOTTO CON FERMO PULS. NEOPRENE 4MM - XACB911

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB911 MANICOTTO CON FERMO PULS. NEOPRENE 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110640779

Artikelnummer

SNRXACB911

Herstellernummer

XACB911

Hersteller

SNR

Farbe:

weiß

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

Harmony XACB911 è un cappuccio per pulsanti senza capsula - in policloroprene - corsa di azionamento 4 mm. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.