Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9111 CAPSULA PULSANTE BIANCA 4 MM - XACB9111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9111 CAPSULA PULSANTE BIANCA 4 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110640809

Artikelnummer

SNRXACB9111

Herstellernummer

XACB9111

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Testa pulsante con cappuccio xac-b, bianca, 4mm, -25..+70 °C. gamma prodotto: Harmony XAC - nome componente: XACB - simbologia: non marcato - Informazioni supplementari operatore: con involucro - corsa di funzionamento: 4 mm - colore testa: bianco - compatibilità prodotto: XENB...., XENC...., XEND...., XESB2011, XESD2201, XESD2241, XESD2251. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..