Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9211 CAPSULA PULSANTE BIANCA 16 MM - XACB9211

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9211 CAPSULA PULSANTE BIANCA 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110640922

Artikelnummer

SNRXACB9211

Herstellernummer

XACB9211

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

La testa pulsante con cappuccio bianco è un componente separato per la pulsantiera pensile XACB a doppio isolamento. La corsa massima di funzionamento è pari a 16 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.