SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB922 PASSACAVO CON FERMO SILICONE 16 MM - XACB922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Form - rund
Ausführung - sonstige
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110644562
Artikelnummer
SNRXACB922
Herstellernummer
XACB922
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Transparent:
nein
Harmony XACB922 è un cappuccio in silicone per operatori con cappuccio e corsa di azionamento di 16 mm. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.


