Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD022 PULSANTIERA PENSILE VUOTA - XACD022

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD022 PULSANTIERA PENSILE VUOTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Innendurchmesser der Öffnung - 22.5 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110920895

Artikelnummer

SNRXACD022

Herstellernummer

XACD022

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Innendurchmesser der Öffnung:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Pulsantiera pensile vuota XAC-D, comando direzione, 1 foro. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..