SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21A0101 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD21A0101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110655902
Artikelnummer
SNRXACD21A0101
Herstellernummer
XACD21A0101
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Breite:
82 mm
Höhe:
300.5 mm
Tiefe:
101 mm


