SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21A1231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 2
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110655940
Artikelnummer
SNRXACD21A1231
Herstellernummer
XACD21A1231
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
2
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Breite:
82 mm
Höhe:
300.5 mm
Tiefe:
101 mm