Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22A0105 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD22A0105

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22A0105 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110655933

Artikelnummer

SNRXACD22A0105

Herstellernummer

XACD22A0105

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende un involucro in polipropiiene con 2 operatori unidirezionali, inversione e interblocco meccanico e 1 pulsante di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 30 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.