SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P2121 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD22P2121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110656015
Artikelnummer
SNRXACD22P2121
Herstellernummer
XACD22P2121
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
82 mm
Höhe:
300.5 mm
Tiefe:
101 mm


