Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD22P3111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110656107

Artikelnummer

SNRXACD22P3111

Herstellernummer

XACD22P3111

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

82 mm

Höhe:

300.5 mm

Tiefe:

101 mm

Harmony XACD22P3111 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo con arresto di emergenza. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.