Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD24P3111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110740615

Artikelnummer

SNRXACD24P3111

Herstellernummer

XACD24P3111

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

82 mm

Höhe:

300.5 mm

Tiefe:

118 mm

Pulsantiera pensile completa XAC-D, 1 arresto emergenza. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..