SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD24P3231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Geschwindigkeiten - 2
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110740639
Artikelnummer
SNRXACD24P3231
Herstellernummer
XACD24P3231
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Geschwindigkeiten:
2
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
82 mm
Höhe:
300.5 mm
Tiefe:
118 mm


