Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACV06 CORPO PER LAMPADA SPIA - XACV06

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACV06 CORPO PER LAMPADA SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...400 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110641790

Artikelnummer

SNRXACV06

Herstellernummer

XACV06

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...400 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...400 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...400 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Harmony XACV06 è un corpo lampada spia per il montaggio frontale. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.