SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD01H7 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO - XALD01H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110114911
Artikelnummer
SNRXALD01H7
Herstellernummer
XALD01H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm


