SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD03 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110114812
Artikelnummer
SNRXALD03
Herstellernummer
XALD03
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
136 mm
Breite:
68 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige



