Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD05H7 PULSANTIERA VUOTA 5 FORI - XALD05H7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD05H7 PULSANTIERA VUOTA 5 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 5

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110115017

Artikelnummer

SNRXALD05H7

Herstellernummer

XALD05H7

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

5

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

53 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

196 mm

Breite:

68 mm

La pulsantiera vuota Harmony XALD di Schneider Electric ha 5 fori per 5 pulsanti/5 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Utilizza il montaggio frontale e posteriore, dispone di una base grigio chiaro con coperchio grigio scuro e ha la certificazione CSA/UL. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 5 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.