Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD102E PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO+1 NC I - XALD102E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD102E PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO+1 NC I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110113174

Artikelnummer

SNRXALD102E

Herstellernummer

XALD102E

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL D. Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1 Drucktaster. Taster grün, 1S + 1 Ö, Symbol I. Kunststoffausführung, Schutzarten IP66/67/69/69K, Deckel dunkelgrau RAL 7016, Unterteil hellgrau RAL 7035. Hilfsschalterblöcke bodenbefestigt. Material Polycarbonat, schlagzäh und verwindungssteif. Befehls- und Meldegeräte Harmony XB5 (Kunststoff, DM 22 mm). Solide Kunststoffausführung. Leergehäuse mit Bohrungen oder fertig bestückte Komplettgehäuse.