SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD114 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NC STOP - XALD114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Tastend - ja
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110113341
Artikelnummer
SNRXALD114
Herstellernummer
XALD114
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric grigio scuro per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata di 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "STOP", con 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.


