Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD132 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO - XALD132

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD132 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110113969

Artikelnummer

SNRXALD132

Herstellernummer

XALD132

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Dispone di 1 selettore con marcatura "ARRET-MARCHe ", con 1 contatti NO. Funziona con meccanismo fisso a 2 posizioni e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.