SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD134 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO - XALD134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110113952
Artikelnummer
SNRXALD134
Herstellernummer
XALD134
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
500...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


