SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD164 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NC - XALD164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110113525
Artikelnummer
SNRXALD164
Herstellernummer
XALD164
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.