Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD211 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC - XALD211

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD211 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110114317

Artikelnummer

SNRXALD211

Herstellernummer

XALD211

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "MARCHe "e 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "ARRET",con 1 contatto NO + 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.