Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD215 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC - XALD215

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD215 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110114287

Artikelnummer

SNRXALD215

Herstellernummer

XALD215

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare le funzioni di avvio e arresto nelle macchine. È dotato di 1 pulsante verde ("START") e 1 pulsante rosso ("STOP") con 1 contatto normalmente aperto per il pulsante verde e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante rosso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.