SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222E PULSANTIERA DUE FUNZIONI 2 NC + 2 NO - XALD222E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110114171
Artikelnummer
SNRXALD222E
Herstellernummer
XALD222E
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...600 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...600 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


