Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD311 PULSANTIERA TRE FUNZIONI 1 NC + 2 NO - XALD311

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD311 PULSANTIERA TRE FUNZIONI 1 NC + 2 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110114652

Artikelnummer

SNRXALD311

Herstellernummer

XALD311

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

La pulsantiera gialla Harmony XALD di Schneider Electric con 3 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "AVANT"e 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "ARRET"e 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "ARRIERe ", con 2 contatti NO + 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 3 pulsanti per 3 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere ela penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.