SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD334 PULSANTIERA TRE FUNZIONI 1 NC + 2 NO - XALD334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 3
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110114577
Artikelnummer
SNRXALD334
Herstellernummer
XALD334
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


