Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD363B PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC - XALD363B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD363B PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110114430

Artikelnummer

SNRXALD363B

Herstellernummer

XALD363B

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.