SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD363M PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO + 1 NC - XALD363M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110114515
Artikelnummer
SNRXALD363M
Herstellernummer
XALD363M
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


