Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1011 PULSANTIERA 1 PULSANTE VERDE - XALE1011

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1011 PULSANTIERA 1 PULSANTE VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119017619

Artikelnummer

SNRXALE1011

Herstellernummer

XALE1011

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsantiera XAL-E, 1 pulsante filoghiera, ad impulso, verde, 1 NO. gamma prodotto: Harmony XALE - tipo di prodotto o componente: stazione di controllo completa - nome abbreviato: XALE - applicazione prodotto: per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Soluzione ottimale ed economica. Semplici da installare, le stazioni di controllo XALE Optimum sono progettate per soddisfare sia requisiti standard grazie all'offerta completa e pronta per l'uso, che requisiti specifici mediante l'offerta per l'assemblaggio da parte del cliente. L'offerta Telemecanique Harmony garantisce convenienza e flessibilità.... Applicazioni: Edifici:, Controllo di porte di autorimesse, imposte avvolgibili, bocche di aspirazione del fumo.Settore terziario:, Macchine semplici e sistemi di sollevamento di piccola taglia.Settore industriale: ., Macchine di piccola taglia (2 o 3 attuatori) o macchine per produzioni di massa....