SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE2 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI - XALE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3389119017589
Artikelnummer
SNRXALE2
Herstellernummer
XALE2
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
52 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Breite:
73 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige


