Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE3 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI IP54 - XALE3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE3 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 5 ST

EAN

3389119017596

Artikelnummer

SNRXALE3

Herstellernummer

XALE3

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

52 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Breite:

73 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XALE3 è una pulsantiera vuota di colore grigio chiaro con 3 intagli. Il suo grado di protezione è IP54. Fa parte della gamma di pulsanti in plastica monoblocco Harmony XB7 di diametro 22 mm e lampade spia.