SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA - XALEK1702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119017794
Artikelnummer
SNRXALEK1702
Herstellernummer
XALEK1702
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


