Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK178E PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA 1NO1NC - XALEK178E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK178E PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA 1NO1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480542855

Artikelnummer

SNRXALEK178E

Herstellernummer

XALEK178E

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsantiera XAL-E - arresto di emergenza - girare per sbloccare - 1NO 1NC