SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK178F PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA 2NC - XALEK178F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480542862
Artikelnummer
SNRXALEK178F
Herstellernummer
XALEK178F
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


