SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG02 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI AMB.GRAVOSI - XALG02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110115031
Artikelnummer
SNRXALG02
Herstellernummer
XALG02
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
72 mm


