SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG03 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI - XALG03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110115048
Artikelnummer
SNRXALG03
Herstellernummer
XALG03
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
72 mm


